付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)色ホワイト質量(g)402規格リチウムイオンポリマー出力USBType-C:DC5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD対応20W)、USB-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140.8×69.3×27.7保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応