被覆線突刺しクリップ AC89

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859430 品番AC89
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

被覆線突刺しクリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。

最大電流(A)5 使用環境温度(℃)-20〜55 基本確度ローパスフィルター :±(2%+40カウント) カテゴリー測定:CAT V 1000V、CAT W 600V、汚染度2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする