FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859500 品番FLK-1LAC/APAC
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止

5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード

入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証

用途
小型ながら安全に配慮した

プロフェッショナル用検電器
付属品単4電池×2 寸法(mm)122×19×14 パイプ径(Φmm)6.4〜35 測定対象パイプ プラグK型ミニプラグ 測定レンジ-29℃〜149℃ 保証期間2年 熱電対K型 動作温度範囲(℃)-10〜 50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする