用途絶縁抵抗計機能付き
付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4
トラスコ品番836-9099
寸法(mm)203×100×50
定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000
温度測定範囲(℃)-40.0〜537.0
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz
交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V
直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V
直流電流400mA、60mA
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm
保証期間3年
交流電流400mA、60mA
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V
確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)
材質(チップ)ステンレス
保管温度範囲(℃)-40〜60
チップタイプ先端:2平面 14長
有効最大表示値2GΩ
動作温度範囲(℃)-20〜55
基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
IP等級IP40