フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交直両用クランプメータ
クランプメータ AC200A 真の実効値 AC/DC FLUKE-353
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859597
品番
FLUKE-353
参考基準価格(税別)
¥174,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
5000V (Fluke 1550C)
付属品
ソフト・ケース、単3電池×6、TL224テスト・リード(355)、TP38テスト・プローブ(355)、
AC 285わに口クリップ(355)
用途
2000アンペア・クランプ・メーター
寸法(mm)
300×98×52
直流電流
40.00A/400.0A/2000A
保証期間
3年
交流電流
40.00A/400.0A/1400A
防塵防水性能
IP42
最大測定導体径(Φmm)
58
基本確度
直流電流:±(1.5%+15カウント)@40Aレンジ、±(1.5%+5カウント)@400A、2000Aレンジ
カテゴリー
測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V