フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の 検電器/検相器
フルーク(FLUKE)の 検相器
検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859798
品番
FLUKE-9062
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ランプテスト
用途
三相交流検相器
付属品
テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池
寸法(mm)
124×61×27
保証期間
2年
防塵防水性能
IP40
確度
直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)
使用電圧範囲(V)
険相:120〜400(2Hz〜400Hz)
動作温度範囲(℃)
0〜 40