フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 環境測定(自然環境/安全環境)
フルーク(FLUKE)の 気象計器
フルーク(FLUKE)の 風速計
風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859807
品番
FLUKE-925
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
用途
ベーン風速計
測定項目
風速・風量・風温
温度測定範囲(℃)
0〜50
レンジ
2500A
ディスプレイ
4桁(9999カウント)LCD
風速測定範囲(m/s)
0.4〜25
安全規格
CAT III 1000V、CAT IV 600V
周波数レンジ
5Hz〜500Hz
作動温度(℃)
0〜50
湿度(%)
作動時:最大80RH