温湿度計 FLUKE-971

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859816 品番FLUKE-971
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ
露点と湿球の温度を測定
99 件のレコード保存容量
ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン
クイックレスポンスの静電容量センサー

用途温湿度メーター 付属品単4電池×4 寸法(mm)194×60×34 質量(g)188 分解能0.1 温度測定範囲(℃)-20〜60 レンジ2500A 電池単4電池×4(200時間 保証期間1年 安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V 周波数レンジ5Hz〜500Hz 動作温度範囲(℃)0〜55 湿度測定範囲(%RH)9〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする