フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
テスト・リード・ホルダー H900
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859834
品番
H900
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
電子アプリケーション用アクセサリー
種別
媒体:ドライエア
寸法(mm)
279×89×32
分解能
低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度
低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%