フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISLS3

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859965 品番ISLS3
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ユーザーの手に馴染むエルゴノミック・ハンドルを採用し、手の負担と疲労を軽減すると同時に、大きな締付けトルクを実現。グリップが樹脂コーティングされたフル・レングスの耐衝撃ハンドル・コア、吊り下げ用の穴付き、アンチロール・ハンドル設計

用途使用:絶縁マイナス・ドライバー 3/32、3 インチ; 2.5 mm、25 mm
注意
※ツールのフィンガー・ガードより前に指を出さないでください。
※導通部には触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47859965
2025-08-21
用途:
電気メンテ

画像と商品が違うものです。。。。。。。。。。。。。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。画像を修正したしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする