仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格)
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:4
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div〜100V/div
周波数帯域(MHz)100
ズーム〇
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
保証期間本体3年 アクセサリ1年
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT