フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交直両用クランプメータ
T5-1000 EUR1過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる操作性に優れたモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47860044
品番
T5-1000 EUR1
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
600V、1000Vの2モデル
オープンジョーで即座に電流測定
プローブを本体に取り付ければ電圧測定が可能
H5ホルスター(別売)を用いればベルトに携帯して持ち歩き可能
推奨ケース:C33
用途
過酷な現場での作業効率を最大限引き上げる
操作性に優れたモデル
付属品
テストリード(本体に固定)、TP1テストプロ ーブ(USAモデル)、 TP4-TP38各テストプロ ープ(EUR1モデル)、単3電池×2
仕様
自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、リミットテスト(合格/不合格)、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間
寸法(mm)
30.5×51×302
タイプ
トリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部
電源
AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数
入力:2
機能
リプレイ:100画面自動補足
入力感度
2mV/div〜100V/div
周波数帯域(MHz)
200
ズーム
○
交流電圧
1000V
直流電圧
1000V
抵抗
±(1%+2カウント)
入力インピーダンス
1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
交流電流
1000A
防塵防水性能
IP52
内部メモリー
波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
確度
抵抗:±(1%+2カウント)
波形
演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
保管温度範囲(℃)
-30〜 60
動作温度範囲(℃)
-10〜50
基本確度
直流電圧:±(1%+1カウント)、交流電流:±(3%+3 digits)45Hz〜66Hz