フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
シリコン・テスト・リード・セット TL76
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47860175
品番
TL76
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2/4 プローブ・テスト・リード・セット
ケーブル長(m)
1.5
最大電流(A)
10
使用環境温度(℃)
-20〜55
カテゴリー
測定:CAT V 1000V、CAT W 600V、汚染度2