フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
TP175 TwistGuard テストプローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47860236
品番
TP175
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
測定部:AC/DC電流クランプ
最大電流(A)
10
導体径(mm)
測定部:30 (i410)、30 (i1010)
電流レンジ
直流:400A(i410)、1000A(i1010)
カテゴリー
測定:CAT V1000V、CAT W 600V