フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47860245
品番
TP2
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様
測定部:DC電流クランプ
導体径(mm)
測定部:4.5
電流レンジ
直流:20.99mA、99.9mA
カテゴリー
測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2