VELONA 電気式 スピードメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47860665 品番22061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニードルタイプの電気式スピードメーター。
Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。

仕様
ニードルタイプのスピードメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタルODOメーター/デジタルTRIPメーター/デジタル時計12H表示/デジタル電圧計
取付ステー付属
ブラック
注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター(93390)か非接触スピードセンサー(90666)が必要です。
※ 直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする