DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用メーター
DAYTONA(デイトナ)の スピードメーター&タコメーターキット
VELONA 電気式 タコメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47860708
品番
22010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ニードルタイプの電気式タコメーター。
Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
仕様
ニードルタイプのタコメーター
Φ60ボディ/取付幅45mm
デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能
取付ステー付属/レジスターハーネス付属
色
ホワイト
注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ タコメーターの反応速度は振動対策のため遅めになります。
※ 完全防水ではありません。
※ 車種により別売のパルスジェネレーター(92333)が必要な場合があります。