曜日別特売
17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927

17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927
17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927
17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927
17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927
17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927
17674 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860927

マルチバーUSB電源 Type-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47860927品番17674
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

仕様
USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mm
パイプ径Φ22. 2/全長100mm
タイプマスターシリンダークランプタイプ
注意
※ 付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする