17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954

17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954
17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954
17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954
17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954
17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954
17673 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860954

マルチバーUSB電源 Type-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付ハンドルポストクランプ:左右ピッチ60-110mmパイプ径Φ22. 2/全長155mm/高さ64.3mm注文コード47860954品番17673
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

仕様
USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ハンドルポストクランプ:左右ピッチ60-110mm
パイプ径Φ22. 2/全長155mm/高さ64.3mm
タイプハンドルポストクランプタイプ/スタンダード
注意
※ 付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする