マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。