曜日別特売
17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979

17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979
17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979
17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979
17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979
17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979
17671 マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ) 47860979

マルチバーUSB電源 Type-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付ステムホールが空いたセパレートハンドル車用別売のマウントキットと併用して取り付け。ステムホール径Φ13-14(95444)、Φ15-17(95442)、Φ17-20(95443)に対応パイプ径Φ22. 2/全長155mm/高さ64.3mm注文コード47860979品番17671
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

仕様
USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ステムホールが空いたセパレートハンドル車用
別売のマウントキットと併用して取り付け。ステムホール径Φ13-14(95444)、Φ15-17(95442)、Φ17-20(95443)に対応
パイプ径Φ22. 2/全長155mm/高さ64.3mm
タイプステムクランプタイプ/ショートロー
注意
※ 下記車両にはご利用できません。
※・ステムホールが無い
※・ステムホールの穴径が合わない
※・ハンドルポスト付車
※・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際にホールをふさいでしまう
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする