曜日別特売
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146

18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146
18934 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861146

GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード47861146品番18934
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。

仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミシルバータイプTRK35N容量(L)35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
注意
※ 最大積載重量は操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※ トップケースとしてもサイドケースとしても使用可能。サイドケースの時は横開きとなるため、開いた時の荷物の落下や浸水にご注意ください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。サイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなります。ケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
※ フルフェイスのヘルメットは入りません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする