曜日別特売
18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164

18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164
18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164
18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164
18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164
18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164
18951 GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 DAYTONA(デイトナ) 47861164

GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1セット注文コード47861164品番18951
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。

仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミシルバータイプTRK35PACK2 左右セット容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
注意
※ 最大積載重量は操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※ トップケースとしてもサイドケースとしても使用可能。サイドケースの時は横開きとなるため、開いた時の荷物の落下や浸水にご注意ください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。サイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなります。ケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
※ フルフェイスのヘルメットは入りません。
※ TRK35PACK2はTRK35が2個入りで左右サイド装着用です。トップケースの交換用キー&シリンダー付属。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする