曜日別特売
BY-101 軒先水切35×55(90°) ヨネキン 47862476

BY-101 軒先水切35×55(90°) ヨネキン 47862476
BY-101 軒先水切35×55(90°) ヨネキン 47862476

軒先水切35×55(90°)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本
Z71K ブラウン
内容量1本注文コード47862476品番BY-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
Z71K ブラウン全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 瓦屋根側面の隙間ふさぎ
ファーム保坂農・林・水産業

瓦屋根側面の隙間塞ぎに利用、屋根側面瓦下の隙間が大きく小動物の侵入があり
侵入防止の為側面2方向を閉じたその後結果はまだ出ていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする