曜日別特売
112XL050 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863575

※標準

112XL050 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863575
112XL050 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863575
112XL050 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863575
112XL050 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863575

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)284.48注文コード47863575品番112XL050
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯数56歯ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)284.48材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)11.2ベルト呼び幅050使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: カプリチオスピンタイミングベルト交換
製造業

タイトーのカプリチオスピンのX,Y軸レール用に。純正のタイミングベルトが硬化し、朽ちていたのでこのベルトに交換しました。問題なく使えています。

対象商品 : 47866472
2023-11-23
用途: 職業用ミシンベルトとして
製造業

ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 47876692
2019-02-06
用途: ミシン駆動ベルト交換

ミシンのベルトが伸び・亀裂が発生していたため刻印と同一の品物を注文しました。 三ツ星製なので安心して使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 47916924
2017-05-14
用途: リョービの小型テーブルソーのベルト交換

テーブルソーのモーターとチップソーをつなぐベルトがすり減ってしまい直ぐに歯が回転しなくなったので、付いていたものと同メーカー、同型番を注文して交換したところ、鋸刃の回転が買った時のように力強くなりとても満足です。ただ在庫品がなかったため来るまでにだいぶ日数がかかりました。急ぐ方はそんなに高価なものでもないので、呼びに買っておいたほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする