曜日別特売

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(4件のレビュー)

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16内容量1本
全437種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
437種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47862927102XL0317.951259.0810.2031
1,410
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
47863006104XL0256.452264.1610.4025
1,170
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863015104XL0317.952264.1610.4031
1,410
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863216108XL0317.954274.3210.8031
1,410
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863417110XL0256.455279.411025
1,170
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47863541112XL0256.456284.4811.2025
1,190
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863557112XL0317.956284.4811.2031
1,420
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863566112XL0379.556284.4811.2037
1,570
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47863575112XL05012.756284.4811.2050
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
47863733114XL0256.457289.5611.4025
1,190
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863742114XL0317.957289.5611.4031
1,420
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
47863751114XL05012.757289.5611.4050
2,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863952116XL0317.958294.6411.6031
1,420
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
47863961116XL0379.558294.6411.6037
1,570
799
879(税込)
翌日出荷
47863977116XL05012.758294.6411.6050
2,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47864031118XL0256.459299.7211.8025
1,190
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
47864047118XL0317.959299.7211.8031
1,420
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
47864056118XL0379.559299.7211.8037
1,570
799
879(税込)
翌日出荷
47864065118XL05012.759299.7211.8050
2,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
47864853120XL0317.960304.812031
1,420
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
47864966122XL0256.461309.8812.2025
1,230
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
47864975122XL0317.961309.8812.2031
1,440
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865072124XL0256.462314.9612.4025
1,230
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865081124XL0317.962314.9612.4031
1,440
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865097124XL0379.562314.9612.4037
1,660
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865325126XL0317.963320.0412.6031
1,440
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865334126XL0379.563320.0412.6037
1,660
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
47865343126XL05012.763320.0412.6050
2,220
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865501128XL0256.464325.1212.8025
1,230
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865517128XL0317.964325.1212.8031
1,440
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865526128XL0379.564325.1212.8037
1,660
839
923(税込)
翌日出荷
47865535128XL05012.764325.1212.8050
2,220
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47865736130XL0256.465330.213025
1,230
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865745130XL0317.965330.213031
1,440
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866007134XL0256.467340.3613.4025
1,290
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866016134XL0317.967340.3613.4031
1,500
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866025134XL05012.767340.3613.4050
2,300
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
47866271136XL0256.468345.4413.6025
1,290
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866287136XL0317.968345.4413.6031
1,500
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866341138XL0317.969350.5213.8031
1,500
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866357138XL0379.569350.5213.8037
1,710
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866366138XL05012.769350.5213.8050
2,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866472140XL0317.970355.614031
1,500
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
47866481140XL05012.770355.614050
2,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
47866542142XL0256.471360.6814.2025
1,300
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866551142XL0317.971360.6814.2031
1,520
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866567142XL0379.571360.6814.2037
1,740
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
47866576142XL05012.771360.6814.2050
2,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47866673144XL0256.472365.7614.4025
1,300
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
47866682144XL0317.972365.7614.4031
1,520
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: カプリチオスピンタイミングベルト交換
製造業

タイトーのカプリチオスピンのX,Y軸レール用に。純正のタイミングベルトが硬化し、朽ちていたのでこのベルトに交換しました。問題なく使えています。

対象商品 : 47866472
2023-11-23
用途: 職業用ミシンベルトとして
製造業

ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 47876692
2019-02-06
用途: ミシン駆動ベルト交換

ミシンのベルトが伸び・亀裂が発生していたため刻印と同一の品物を注文しました。 三ツ星製なので安心して使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 47916924
2017-05-14
用途: リョービの小型テーブルソーのベルト交換

テーブルソーのモーターとチップソーをつなぐベルトがすり減ってしまい直ぐに歯が回転しなくなったので、付いていたものと同メーカー、同型番を注文して交換したところ、鋸刃の回転が買った時のように力強くなりとても満足です。ただ在庫品がなかったため来るまでにだいぶ日数がかかりました。急ぐ方はそんなに高価なものでもないので、呼びに買っておいたほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする