FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47864147 品番PSV-3
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。
停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。
本弁の作動は通電時「開」です。

質量(kg)1.1 電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有 タイプ【配線】0.75〜1.25(mm2) 2線 取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に 使用温度範囲(℃)0〜60 呼び径(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0〜0.78 最高使用圧力(MPa)0〜0.78 作動方式直動式【通電開】 オリフィス径(Φmm)4 使用流体水道水(常温) 最高使用温度(℃)0〜60 起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A 弁座漏れ量0cc/min 耐水圧(MPa)1.75(1分間) 管接続タイプねじ込み(RC3/4) 励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
注意
※給水用として本弁だけでの単独使用はできません。
※屋外で使用する場合は、コイル保護のために保護ケースを使用してください。
※作動中は時間の経過につれてコイルの温度が高くなります(70℃程度)。作動中はコイルの外面等には素手で触れないでください。
※コイルの向き変更・点検等を行う場合は、必ず電源をOFFにしてください。
※本弁は単独使用や他社の定水位弁に使用することはできません。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は防寒措置をしてください。ただし、コイル部分は防寒しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする