曜日別特売

CK e白パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(6本)注文コード47864287品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

e白パイプは、カドミウムと鉛を一切使用しない世界初の環境対応溶融亜鉛めっき「eめっき」を施したパイプです。
カドミ無&鉛無溶融亜鉛めっき「eめっき」は、RoHSやELVなどの世界各国の環境規制に適合しています。
またメーカーe白継手とセットで使用することで、完全なRoHS対応配管が可能になります。

材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3455)長さ(mm)2000形状パイプ規格(規格1)JISG 3452(パイプ)/(規格2)JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)呼び径(B)1/2表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS指令対応)呼び径(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする