曜日別特売

CK e白パイプ

CK e白パイプ - シーケー金属

e白パイプは、カドミウムと鉛を一切使用しない世界初の環境対応溶融亜鉛めっき「eめっき」を施したパイプです。
カドミ無&鉛無溶融亜鉛めっき「eめっき」は、RoHSやELVなどの世界各国の環境規制に適合しています。
またメーカーe白継手とセットで使用することで、完全なRoHS対応配管が可能になります。

長さ(mm)2000形状パイプ規格(規格1)JISG 3452(パイプ)/(規格2)JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)表面処理溶融亜鉛めっき(RoHS指令対応)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径(B)
呼び径(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47864260-1セット(15本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)1/86
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864269-1セット(10本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3453)1/48
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864278-1セット(7本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)3/810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864287-1セット(6本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3455)1/215
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864296-1セット(3本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3456)3/420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864305-1セット(3本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3457)125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864314-1セット(2本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3458)1-1/432
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864330-1セット(2本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3459)1-1/240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47864339-1セット(1本)配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3460)250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする