大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ストレーナー
大和バルブの Y形ストレーナー
青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47864479
品番
B10YT
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
225
寸法H(mm)
136
接続
ねじ込み
呼び径(A)
65
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304
呼び径(inch)
2.5
材質(フタ)
C3771B
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
青銅
呼び圧力
10K
バルブ種類
Y形ストレーナ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材