曜日別特売
F10SE 鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ 47864750

鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)80
内容量1台注文コード47864750品番F10SE
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)80呼び圧力10K材質(本体)FC200寸法L(mm)240寸法H(mm)313寸法D(mm)210接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト呼び径(inch)3材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする