大和バルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864978
品番
D10SGS
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
153.5
寸法D(mm)
70
材質(シート)
SUS403
接続
ねじ込み
呼び径(inch)
1/2
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
SCS1
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-2
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材