曜日別特売
PDTC144EU,115 NXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ  50 V nexperia 47865205

NXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50 V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)入力抵抗47kΩ注文コード47865205品番PDTC144EU,115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia寸法(mm)2.2×1.35×1ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗47kΩパッケージUMT実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大エミッタ-ベース間電圧(V)10抵抗比1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.15トランジスタ構成シングル最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする