大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ストレーナー
大和バルブの Y形ストレーナー
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865380
品番
D10YH
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
154
接続
フランジ
プラグ
Rc1
呼び径(A)
40
材質(ガスケット)
H1215
材質(スクリーン)
SUS304
呼び径(inch)
1.5
材質(フタ)
FCD-S
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
呼び圧力
10K
バルブ種類
Y形ストレーナ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材