ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47865398 品番 D10YA
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質(本体)FCD450-10 寸法L(mm)280 寸法H(mm)186.5 接続フランジ プラグRc3/8 呼び径(A)65 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304CP 呼び径(inch)2.5 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする