大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ストレーナー
大和バルブの Y形ストレーナー
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865468
品番
D10YOH
参考基準価格(税別)
¥867,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
850
寸法H(mm)
565
接続
フランジ
プラグ
Rc1
呼び径(A)
300
材質(ガスケット)
H1215
材質(スクリーン)
SUS304CP
呼び径(inch)
12
材質(フタ)
FCD-S
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
呼び圧力
10K
バルブ種類
Y形ストレーナ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材