曜日別特売
D10GB ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ 47865529

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1台注文コード47865529品番D10GB
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)50呼び圧力10K材質(本体)FCD450寸法L(mm)140寸法H(mm)319寸法D(mm)140材質(シート)SUS403接続フランジ呼び径(inch)2材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする