大和バルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
121日以内出荷とは
呼び径(A)
300
200
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865994
品番
D16GOH
参考基準価格(税別)
¥1,350,000
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び圧力
16K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
356
寸法H(mm)
1410
寸法D(mm)
560
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
12
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
S28C+13Crステンレス溶着
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材
ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
関連資料:
(0.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材