FAN7340MX ON Semiconductor LEDドライバ IC ON SEMICONDUCTOR 47866456

ON Semiconductor LEDドライバ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47866456 品番FAN7340MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様LEDドライバ、FairchildSemiconductor.FairchildLEDドライバは、LEDライトに供給される電流と電圧の量を制御します。シリーズには、LEDライトを調光可能にするパルス幅変調(PWM)付きのモデルが含まれます。一部のFairchildLEDドライバには、各LEDのループ電流を監視する定電流(CC)ドライバが内蔵されています。 出力電圧(V)10.8〜12.8 入力電圧(V)DC10〜35 ピン数(ピン)16 アプリケーションLCDモニタ用のLEDバックライト、LCDTV用のLEDバックライト、LEDバックライト パッケージSOIC 減光操作1-10V、PWM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする