曜日別特売
D20SOH ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ 47866719

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1台注文コード47866719品番D20SOH
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
呼び径(A)50呼び圧力20K材質(本体)FCD-S寸法L(mm)267寸法H(mm)329寸法D(mm)224材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)2材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする