三ツ星ベルト
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合カップリングサイズ
145
100
125
145
170
200
230
260
300
360
400
50
70
85
材質
ポリウレタン
合成ゴム
ポリウレタン
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47866777
品番
145U
参考基準価格(税別)
¥18,990
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類
その他部品
材質
ポリウレタン
適合カップリングサイズ
145
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
(一方向回転)7、(正逆回転)5.5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
3
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.4
芯出し最大許容値偏角α(度)
0.7