- ネックアイス 28℃ モノタロウ 47867087 - ネックアイス 28℃ モノタロウ 47867087 - ネックアイス 28℃ モノタロウ 47867087 - ネックアイス 28℃ モノタロウ 47867087

ネックアイス 28℃

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47867087 品番 -
在庫数量:残り3900点
3月1日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。

用途首回りを冷やす熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM ブルー サイズM 直径(Φmm)約20 質量(g)約120±5 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約100 外径(Φmm)約150 融点(℃)約28 固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15 適合サイズ(cm)首周り35cmまで 使用時間(時間)約2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※冷却時間や持続時間は環境によって異なる場合があります。
※28℃を越える環境下では冷却されません。
※製品が破損または変形した場合は使用を中止してください。
※鋭いものの近く、火気の近くでは使用しないでください。破れるおそれがあります。
※万が一中身を誤飲したり、接触し異常がみられる場合は医師に相談してください。
※中身を食べたり、口に入れたりしないでください。
※本製品は保冷剤ではなく、冷却ネックチューブです。
※使用開始時にネックチューブの材質上ねばつきがあることがありますので、その際は水で洗い流してください。
※保存上表面の乾燥により微量の粒子(粉状)が浮き出る場合がございます。気になる場合は水で洗い流してからご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする