AV-160D 3D振動計 アミッタリ 47867139 AV-160D 3D振動計 アミッタリ 47867139

3D振動計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47867139 品番AV-160D
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
付属品本体、プローブ(円錐、球形)、キャリーケース、磁気吸着シート、圧電式センサー、取扱説明書 寸法(mm)140×70×30 測定範囲(変位) 0.001〜4.000mm EQP-P/0.04〜160.0mil(速度) 0.01〜400.0/m/s true RMS/0.000〜16.00 inch/s(加速度) 0.1〜400.0 m/s2 EQP/0.3〜1312ft/s2 /0.0〜40g 質量(g)130(電池を含まない) 電源単3電池 × 4本 アナログ出力AC出力、0〜2.0V 精度(%)±5+2桁 周波数範囲(変位) 10Hz〜1kHz(速度) 10Hz〜1kHz(加速度) 10Hz〜10kHz 使用環境温度(℃)0〜50 振動(センサー)3軸、電圧式加速度センサー/(軸方向)X、Y、Zのいずれか1軸またはXYZの3軸 使用環境湿度(%)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする