パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りマット
TOUCH シリコーンマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47867315
品番
CC-1492
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。
材質
本体:シリコーンゴム
厚さ(mm)
4
色
グレー
質量(g)
119
寸法(縦×横)(mm)
275×315