※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZDK12-10 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867595 ZDK12-10 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867595

ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)20 注文コード47867595 品番ZDK12-10
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法H1など23種類から選べます 他の種類を見る

ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。
ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。
ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。
把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。
ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。
センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。

寸法H(mm)26 シャンク径(Φmm)19 寸法H1(mm)20 寸法D3(mm)28 寸法D4(mm)19 タップサイズM10 幅W(mm)四角部:5.5 寸法lk(mm)四角部長さ:8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする