曜日別特売
ZDK16-14 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZDK16-14 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867674
ZDK16-14 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867674

ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法H1(mm)22注文コード47867674品番ZDK16-14
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。
ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。
ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。
把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。
ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。
センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。

寸法H(mm)28シャンク径(Φmm)25寸法H1(mm)22寸法D3(mm)36寸法D4(mm)26タップサイズM14幅W(mm)四角部:8寸法lk(mm)四角部長さ:11RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする