曜日別特売
ZDK24-16 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZDK24-16 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867717
ZDK24-16 ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所 47867717

ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法H1(mm)30注文コード47867717品番ZDK24-16
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。
ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。
ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。
把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。
ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。
センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。

寸法H(mm)38シャンク径(Φmm)30寸法H1(mm)30寸法D3(mm)42寸法D4(mm)26タップサイズM16幅W(mm)四角部:10寸法lk(mm)四角部長さ:13RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする