※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード47867814
品番BT30-UMT150
参考基準価格(税別)¥59,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。
ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。
繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。
測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。