仕様ツェナーダイオード400mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia.小型プラスチック製SMDSOD-323(SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード長さ(mm)1.8幅(mm)1.35寸法(mm)1.8×1.35×1.05ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOD-3231チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)5最大パワー消費(mW)400最大逆漏れ電流(nA)50ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)2