150DS8M1440 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47869814

※標準

150DS8M1440 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47869814
150DS8M1440 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47869814
150DS8M1440 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47869814
150DS8M1440 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47869814
150DS8M1440 スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47869814

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)1440
1440
1000
1040
1056
1080
1120
1128
1136
1152
1160
1200
1216
1248
1256
1280
1304
1312
1352
1360
1384
1400
1424
1480
1488
1520
1600
1648
1680
1696
1728
1760
1776
1792
1800
1816
1832
1880
1912
1960
2000
2040
2048
2064
2104
2160
2240
2272
2304
2400
2496
2600
2800
2920
2944
3048
3200
3248
3272
3440
3680
3904
4400
480
496
512
520
528
560
584
600
632
640
656
680
712
720
760
800
824
840
848
856
880
896
912
920
928
944
952
960
976
984
1024
1224
1640
歯数180
180
125
130
132
135
140
141
142
144
145
150
152
156
157
160
163
164
169
170
173
175
178
185
186
190
200
206
210
212
216
220
222
224
225
227
229
235
239
245
250
255
256
258
263
270
280
284
288
300
312
325
350
365
368
381
400
406
409
430
460
488
550
60
62
64
65
66
70
73
75
79
80
82
85
89
90
95
100
103
105
106
107
110
112
114
115
116
118
119
120
122
123
128
153
205
呼び幅15mm
内容量1個注文コード47869814品番150DS8M1440
参考基準価格(税別)¥23,030販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯数180ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1440材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅15mmタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする